xEnergy - BPZ-CDB8/CP Festemateriale til kabelkanal - 116915

KopierKopier
xEnergy - BPZ-CDB8/CP Festemateriale til kabelkanal

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Festesett

  • Bredde for skapinnbygging - 600 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 0 mm

  • Bredde - 48,6 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015081166534

Elnummer

2460551

Leverandørens varenummer

116915

Typebeskrivelse

2460551

Modell / utførelse:

Festesett

Bredde for skapinnbygging:

600 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

0 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Bredde:

48,6 mm

Høyde:

75 mm

Dybde:

7 mm

Maks belastning:

0 kg

Materiale:

Metall

Farge:

Edelstål

RAL-nummer:

0

Festemateriale til kabelkanal C-profil H=8mm