xEnergy - BPZ-DINR46S-1000-B DIN skinne 1000 Fast dybde - 193982

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bæreskinne

  • Bredde for skapinnbygging - 1000 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 0 mm

  • Bredde - 946 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

EAN/GTIN

9010238043213

Elnummer

2414004

Leverandørens varenummer

193982

Typebeskrivelse

BPZ-DINR46S-1000-B

Modell / utførelse:

Bæreskinne

Bredde for skapinnbygging:

1000 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

0 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Bredde:

946 mm

Høyde:

64 mm

Dybde:

116,7 mm

Maks belastning:

6 kg

Materiale:

Metall

Farge:

Edelstål

RAL-nummer:

0

DIN-skinne (kort) med faste feste tårn, W=1000mm. For montering sammen med vertikale kabel kanaler