xEnergy - BPZ-DRS-MT/450-1 DIN skinne Set HxB=450x215mm - 116042

KopierKopier
xEnergy - BPZ-DRS-MT/450-1 DIN skinne Set HxB=450x215mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Bredde for skapinnbygging - 215 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 450 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 0 mm

  • Bredde - 235 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015081157822

Elnummer

2460290

Leverandørens varenummer

116042

Typebeskrivelse

BPZ-DRS-MT/450-1

Modell / utførelse:

Andre

Bredde for skapinnbygging:

215 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

450 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Bredde:

235 mm

Høyde:

470 mm

Dybde:

160 mm

Maks belastning:

0 kg

Materiale:

Metall

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7035

Ferdigbygget box med DIN skinner, for montering ved siden av Nett måler