xEnergy - BPZ-DRS-MT-MSW-1000/425-2-A DIN skinne sett målerskap - 120778

KopierKopier
xEnergy - BPZ-DRS-MT-MSW-1000/425-2-A DIN skinne sett målerskap

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Bredde for skapinnbygging - 1000 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 425 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 0 mm

  • Bredde - 429 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015081186082

Elnummer

2461054

Leverandørens varenummer

120778

Typebeskrivelse

2461054

Modell / utførelse:

Andre

Bredde for skapinnbygging:

1000 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

425 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Bredde:

429 mm

Høyde:

424 mm

Dybde:

131,25 mm

Maks belastning:

0 kg

Materiale:

Metall

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7035

DIN skinne sett målerskap HxB=425x1000mm