xEnergy - BPZ-DRS-MT-MSW-1200/400-2-A DIN skinne sett målerskap - 120779

KopierKopier
xEnergy - BPZ-DRS-MT-MSW-1200/400-2-A DIN skinne sett målerskap

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Bredde for skapinnbygging - 1200 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 400 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 0 mm

  • Bredde - 424 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015081186099

Elnummer

2461055

Leverandørens varenummer

120779

Typebeskrivelse

2461055

Modell / utførelse:

Andre

Bredde for skapinnbygging:

1200 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

400 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Bredde:

424 mm

Høyde:

399 mm

Dybde:

131,25 mm

Maks belastning:

0 kg

Materiale:

Metall

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7035

DIN skinne sett målerskap HxB=400x1200mm