xEnergy - BPZ-DS-400/20-L Dør HxB=2060x400mm Venstre - 106375
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Svingdør
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 451 mm
Høyde - 1996,5 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081061457
Elnummer
2459329
Leverandørens varenummer
106375
Typebeskrivelse
2459329
Modell / utførelse:
Svingdør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
451 mm
Høyde:
1996,5 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
36 mm
EMC-utførelse:
Ja
Type overflate:
Pulverlakkert
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


