xEnergy - BPZ-DS-400/20-L-W Dør HxB=2060x400mm venstre hvit - 106379

KopierKopier
xEnergy - BPZ-DS-400/20-L-W Dør HxB=2060x400mm venstre hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Svingdør

  • Utførelse som gjennomsiktig dør - nei

  • Bredde - 451 mm

  • Høyde - 1996,5 mm

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015081061495

Elnummer

2459333

Leverandørens varenummer

106379

Typebeskrivelse

2459333

Modell / utførelse:

Svingdør

Utførelse som gjennomsiktig dør:

nei

Bredde:

451 mm

Høyde:

1996,5 mm

Materiale:

Stål

Farge:

Hvit

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Utførelse som dør for lastbrytersperre:

nei

Dybde:

36 mm

EMC-utførelse:

Ja

Type overflate:

Pulverlakkert

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Metall dør, for HxB=2060x400mm, venstre, hvit