xEnergy - BPZ-DS-600/20-P DørHxB=2060x600mm - 102428

KopierKopier
xEnergy - BPZ-DS-600/20-P DørHxB=2060x600mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Svingdør

  • Utførelse som gjennomsiktig dør - nei

  • Bredde - 592 mm

  • Høyde - 1996,5 mm

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

EAN/GTIN

4015081023165

Elnummer

2459234

Leverandørens varenummer

102428

Typebeskrivelse

BPZ-DS-600/20-P

Modell / utførelse:

Svingdør

Utførelse som gjennomsiktig dør:

nei

Bredde:

592 mm

Høyde:

1996,5 mm

Materiale:

Stål

Farge:

Grå

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Utførelse som dør for lastbrytersperre:

nei

Dybde:

35 mm

EMC-utførelse:

nei

Type overflate:

Pulverlakkert

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Metall dør, for HxB=2060x600mm