xEnergy - BPZ-DT-600/17 Glassdør HxB=1760x600mm - 102433
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Svingdør
Utførelse som gjennomsiktig dør - Ja
Bredde - 592 mm
Høyde - 1696,5 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081023219
Elnummer
2459239
Leverandørens varenummer
102433
Typebeskrivelse
BPZ-DT-600/17
Modell / utførelse:
Svingdør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
Ja
Bredde:
592 mm
Høyde:
1696,5 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
35 mm
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Pulverlakkert
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre