xEnergy - BPZ-DT-600/20 Glassdør HxB=2060x600mm - 102434

KopierKopier
xEnergy - BPZ-DT-600/20 Glassdør HxB=2060x600mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Svingdør

  • Utførelse som gjennomsiktig dør - Ja

  • Bredde - 592 mm

  • Høyde - 1996,5 mm

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015081023226

Elnummer

2459240

Leverandørens varenummer

102434

Typebeskrivelse

BPZ-DT-600/20

Modell / utførelse:

Svingdør

Utførelse som gjennomsiktig dør:

Ja

Bredde:

592 mm

Høyde:

1996,5 mm

Materiale:

Stål

Farge:

Grå

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Utførelse som dør for lastbrytersperre:

nei

Dybde:

35 mm

EMC-utførelse:

nei

Type overflate:

Pulverlakkert

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Glassdør HxB=2060x600mm