xEnergy - BPZ-DT-800/20-W Glassdør HxB=2060x800 Hvit - 102460

KopierKopier
xEnergy - BPZ-DT-800/20-W Glassdør HxB=2060x800 Hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Svingdør

  • Utførelse som gjennomsiktig dør - Ja

  • Bredde - 792 mm

  • Høyde - 1996,5 mm

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015081023486

Elnummer

2459266

Leverandørens varenummer

102460

Typebeskrivelse

BPZ-DT-800/20-W

Modell / utførelse:

Svingdør

Utførelse som gjennomsiktig dør:

Ja

Bredde:

792 mm

Høyde:

1996,5 mm

Materiale:

Stål

Farge:

Hvit

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Utførelse som dør for lastbrytersperre:

nei

Dybde:

35 mm

EMC-utførelse:

nei

Type overflate:

Pulverlakkert

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Glassdør HxB=2060x800mm, hvit