xEnergy - BPZ-FP-1000/150-45 Frontplate Mod. B1000 H150 - 293532

KopierKopier
xEnergy - BPZ-FP-1000/150-45 Frontplate Mod. B1000 H150

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 920 mm

  • Høyde - 149 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 1000 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 150 mm

  • Antall høydeenheter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

EAN/GTIN

4015082935320

Elnummer

2473314

Leverandørens varenummer

293532

Typebeskrivelse

BPZ-FP-1000/150-45

Bredde:

920 mm

Høyde:

149 mm

Bredde for skapinnbygging:

1000 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

150 mm

Antall høydeenheter:

0

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

Avdekking med 45mm utskjæring i grå lakert stål. Passer for montering av BPZ etc. Leveres med selvjordende monterings skruer