xEnergy - BPZ-FP-1000/250-BL Fr.plate HxB=250x1000 - 108395
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 920 mm
Høyde - 149 mm
Bredde for skapinnbygging - 1000 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 250 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081080298
Elnummer
2459449
Leverandørens varenummer
108395
Typebeskrivelse
2459449
Bredde:
920 mm
Høyde:
149 mm
Bredde for skapinnbygging:
1000 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
250 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Avdekking i grå lakert stål. Passer for tetting av tomme felt. Leveres med selvjordende monterings skruer


