xEnergy - BPZ-FP-1000/350-BL Fr.plate HxB=350x1000 - 119241
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 920 mm
Høyde - 349 mm
Bredde for skapinnbygging - 1000 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 350 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081173785
Elnummer
2460768
Leverandørens varenummer
119241
Typebeskrivelse
BPZ-FP-1000/350-BL
Bredde:
920 mm
Høyde:
349 mm
Bredde for skapinnbygging:
1000 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
350 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Avdekking i grå lakert stål. Passer for tetting av tomme felt. Leveres med selvjordende monterings skruer


