xEnergy - BPZ-FP-1000/800-BL Fr.plate HxB=800x1000 - 119244

KopierKopier
xEnergy - BPZ-FP-1000/800-BL Fr.plate HxB=800x1000

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 920 mm

  • Høyde - 799 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 1000 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 800 mm

  • Antall høydeenheter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015081173815

Elnummer

2460770

Leverandørens varenummer

119244

Typebeskrivelse

2460770

Bredde:

920 mm

Høyde:

799 mm

Bredde for skapinnbygging:

1000 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

800 mm

Antall høydeenheter:

0

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

Avdekking i grå lakert stål. Passer for tetting av tomme felt. Leveres med selvjordende monterings skruer