xEnergy - BPZ-FP-1000/800-BL-W Fr.plate HxB=800x1000 H - 119260
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 920 mm
Høyde - 799 mm
Bredde for skapinnbygging - 1000 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 800 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081173976
Elnummer
2460786
Leverandørens varenummer
119260
Typebeskrivelse
2460786
Bredde:
920 mm
Høyde:
799 mm
Bredde for skapinnbygging:
1000 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
800 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Frontplate HxB=800x1000mm, blind, hvit


