xEnergy - BPZ-FP-1200/100-BL Fr.plate HxB=100x1200 - 293540
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 1120 mm
Høyde - 99 mm
Bredde for skapinnbygging - 1200 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 100 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015082935405
Elnummer
2456276
Leverandørens varenummer
293540
Typebeskrivelse
BPZ-FP-1200/100-BL
Bredde:
1120 mm
Høyde:
99 mm
Bredde for skapinnbygging:
1200 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
100 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Avdekking i grå lakert stål. Passer for tetting av tomme felt. Leveres med selvjordende monterings skruer


