xEnergy - BPZ-FP-1200/125-45 Fr.plate HxB=125x1200 45mm - 120791
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 1120 mm
Høyde - 124 mm
Bredde for skapinnbygging - 1200 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 125 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081186211
Elnummer
2461067
Leverandørens varenummer
120791
Typebeskrivelse
2461067
Bredde:
1120 mm
Høyde:
124 mm
Bredde for skapinnbygging:
1200 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
125 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Avdekking med 45mm utskjæring i grå lakert stål. Passer for montering av BPZ etc. Leveres med selvjordende monterings skruer


