xEnergy - BPZ-FP-1200/200-BL Fr.plate HxB=200x1200 - 293546
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 1120 mm
Høyde - 199 mm
Bredde for skapinnbygging - 1200 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 200 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015082935467
Elnummer
2456282
Leverandørens varenummer
293546
Typebeskrivelse
BPZ-FP-1200/200-BL
Bredde:
1120 mm
Høyde:
199 mm
Bredde for skapinnbygging:
1200 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
200 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Avdekking i grå lakert stål. Passer for tetting av tomme felt. Leveres med selvjordende monterings skruer


