xEnergy - BPZ-FP-1200/250-BL-W Fr.plate HxB=250x1200 H - 108407
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 1120 mm
Høyde - 149 mm
Bredde for skapinnbygging - 1200 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 250 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081080410
Elnummer
2459461
Leverandørens varenummer
108407
Typebeskrivelse
2459461
Bredde:
1120 mm
Høyde:
149 mm
Bredde for skapinnbygging:
1200 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
250 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Frontplate HxB=250x1200mm, blind, hvit