xEnergy - BPZ-FP-400/100-BL Fr.Pl. Tett B425/H100 - 286676
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 320 mm
Høyde - 99 mm
Bredde for skapinnbygging - 400 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 100 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015082866761
Elnummer
2473277
Leverandørens varenummer
286676
Typebeskrivelse
BPZ-FP-400/100-BL
Bredde:
320 mm
Høyde:
99 mm
Bredde for skapinnbygging:
400 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
100 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Avdekking i grå lakkert stål. Passer for tetting av tomme felt. Leveres med selvjordende monterings skruer.