xEnergy - BPZ-FP-400/200-45-W Fr.plate HxB=200x400 45mm H - 292402
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 320 mm
Høyde - 199 mm
Bredde for skapinnbygging - 400 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 200 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015082924027
Elnummer
2456101
Leverandørens varenummer
292402
Typebeskrivelse
BPZ-FP-400/200-45-W
Bredde:
320 mm
Høyde:
199 mm
Bredde for skapinnbygging:
400 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
200 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Frontplate for HxB=200x400mm, med 45mm cutout, hvit