xEnergy - BPZ-FP-600/500-BL Fr.plate HxB=500x600 - 119235
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 520 mm
Høyde - 499 mm
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 500 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081173723
Elnummer
2460763
Leverandørens varenummer
119235
Typebeskrivelse
2460763
Bredde:
520 mm
Høyde:
499 mm
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
500 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Avdekking i grå lakert stål. Passer for tetting av tomme felt. Leveres med selvjordende monterings skruer


