xEnergy - BPZ-FP-600/500-BL-W Fr.plate HxB=500x600 H - 119251
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 520 mm
Høyde - 499 mm
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 500 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081173884
Elnummer
2460777
Leverandørens varenummer
119251
Typebeskrivelse
2460777
Bredde:
520 mm
Høyde:
499 mm
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
500 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Frontplate HxB=500x600mm, blind, hvit


