xEnergy - BPZ-FP-600/800-BL Fr.plate HxB=800x600 - 119236
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 520 mm
Høyde - 799 mm
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 800 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081173730
Elnummer
2460764
Leverandørens varenummer
119236
Typebeskrivelse
2460764
Bredde:
520 mm
Høyde:
799 mm
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
800 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Avdekking i grå lakert stål. Passer for tetting av tomme felt. Leveres med selvjordende monterings skruer


