xEnergy - BPZ-FP-800/125-45 Fr.plate HxB=125x800 45mm - 120787

KopierKopier
xEnergy - BPZ-FP-800/125-45 Fr.plate HxB=125x800 45mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 720 mm

  • Høyde - 124 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 800 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 125 mm

  • Antall høydeenheter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015081186174

Elnummer

2461063

Leverandørens varenummer

120787

Typebeskrivelse

2461063

Bredde:

720 mm

Høyde:

124 mm

Bredde for skapinnbygging:

800 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

125 mm

Antall høydeenheter:

0

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

Avdekking med 45mm utskjæring i grå lakert stål. Passer for montering av BPZ etc. Leveres med selvjordende monterings skruer