xEnergy - BPZ-FP-800/200-BL-W Fr.plate HxB=200x800 H - 292413
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 720 mm
Høyde - 200 mm
Bredde for skapinnbygging - 800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 200 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015082924133
Elnummer
2456112
Leverandørens varenummer
292413
Typebeskrivelse
BPZ-FP-800/200-BL-W
Bredde:
720 mm
Høyde:
200 mm
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
200 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Frontplate HxB=200x800mm, blind, hvit


