xEnergy - BPZ-FP-800/350-BL-W Fr.plate HxB=350x800 H - 119253
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 720 mm
Høyde - 349 mm
Bredde for skapinnbygging - 800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 350 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081173907
Elnummer
2460779
Leverandørens varenummer
119253
Typebeskrivelse
2460779
Bredde:
720 mm
Høyde:
349 mm
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
350 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Frontplate HxB=350x800mm, blind, hvit


