xEnergy - BPZ-FP-800/800-BL Fr.plate HxB=800x800 - 119240
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 720 mm
Høyde - 799 mm
Bredde for skapinnbygging - 800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 800 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081173778
Elnummer
2460767
Leverandørens varenummer
119240
Typebeskrivelse
2460767
Bredde:
720 mm
Høyde:
799 mm
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
800 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Avdekking i grå lakert stål. Passer for tetting av tomme felt. Leveres med selvjordende monterings skruer