xEnergy - BPZ-FP/S-NZM4-XDV-800-MH-XVTL Fr.plate NZM4 H HxB=600x800 - 177334

KopierKopier
xEnergy - BPZ-FP/S-NZM4-XDV-800-MH-XVTL Fr.plate NZM4 H HxB=600x800

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 720 mm

  • Høyde - 599 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 800 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 600 mm

  • Antall høydeenheter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015081717941

Elnummer

2455904

Leverandørens varenummer

177334

Typebeskrivelse

BPZ-FP/S-NZM4-XDV-800-MH-XVTL

Bredde:

720 mm

Høyde:

599 mm

Bredde for skapinnbygging:

800 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

600 mm

Antall høydeenheter:

0

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

Frontplate NZM4-XDV symmetrisk for XVTL, horisontal HxB=600x800mm