xEnergy - BPZ-FP-XNH1/2/3/SASY-800-MV Multiple frontplate - 184524
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 725 mm
Høyde - 455 mm
Bredde for skapinnbygging - 800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015081785636
Elnummer
2456350
Leverandørens varenummer
184524
Typebeskrivelse
BPZ-FP-XNH1/2/3/SASY-800-MV
Bredde:
725 mm
Høyde:
455 mm
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Multiple frontplate for skillebrytere med plastfront for enkel tilpassning


