xEnergy - BPZ-FPK-1000/150-BL Fr.plate HxB=150x1000 P - 119281
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 920 mm
Høyde - 150 mm
Bredde for skapinnbygging - 1000 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 150 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081174188
Elnummer
2460807
Leverandørens varenummer
119281
Typebeskrivelse
2460807
Bredde:
920 mm
Høyde:
150 mm
Bredde for skapinnbygging:
1000 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
150 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Plast
Type overflate:
Ubehandlet
Frontplate HxB=150x1000mm, blind, plast


