xEnergy - BPZ-FPK-1000/200-45 Fr.plate HxB=200x1000 45mm P - 119299
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 920 mm
Høyde - 200 mm
Bredde for skapinnbygging - 1000 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 200 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081174362
Elnummer
2460825
Leverandørens varenummer
119299
Typebeskrivelse
2460825
Bredde:
920 mm
Høyde:
200 mm
Bredde for skapinnbygging:
1000 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
200 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Plast
Type overflate:
Ubehandlet
Frontplate for HxB=200x1000mm, med 45mm cutout, plast