xEnergy - BPZ-FPK-1200/175-45 Fr.plate HxB=175x1200 45mm P - 120802
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 1120 mm
Høyde - 175 mm
Bredde for skapinnbygging - 1200 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 175 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081186327
Elnummer
2461078
Leverandørens varenummer
120802
Typebeskrivelse
2461078
Bredde:
1120 mm
Høyde:
175 mm
Bredde for skapinnbygging:
1200 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
175 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Plast
Type overflate:
Ubehandlet
Frontplate for HxB=175x1200mm, med 45mm cutout, plast


