Utgått

xEnergy - BPZ-FPK-1200/300-BL Fr.plate, HxB=300x1200, plast - 119290

KopierKopier
xEnergy - BPZ-FPK-1200/300-BL Fr.plate, HxB=300x1200, plast

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 1120 mm

  • Høyde - 300 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 1200 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 300 mm

  • Antall høydeenheter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015081174270

Elnummer

2460816

Leverandørens varenummer

119290

Typebeskrivelse

2460816

Bredde:

1120 mm

Høyde:

300 mm

Bredde for skapinnbygging:

1200 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

300 mm

Antall høydeenheter:

0

Materiale:

Plast

Type overflate:

Ubehandlet

Frontplate, for HxB=300x1200mm, plast