xEnergy - BPZ-FPK-400/050-BL Fr.plate HxB=50x400 P - 119261
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 320 mm
Høyde - 50 mm
Bredde for skapinnbygging - 400 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 50 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081173983
Elnummer
2460787
Leverandørens varenummer
119261
Typebeskrivelse
2460787
Bredde:
320 mm
Høyde:
50 mm
Bredde for skapinnbygging:
400 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
50 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Plast
Type overflate:
Ubehandlet
Frontplate HxB=50x400mm, blind, plast


