xEnergy - BPZ-FPK-400/125-45 Fr.plate HxB=125x400 45mm P - 120793
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 320 mm
Høyde - 125 mm
Bredde for skapinnbygging - 400 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 125 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081186235
Elnummer
2461069
Leverandørens varenummer
120793
Typebeskrivelse
2461069
Bredde:
320 mm
Høyde:
125 mm
Bredde for skapinnbygging:
400 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
125 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Plast
Type overflate:
Ubehandlet
Frontplate for HxB=125x400mm, med 45mm cutout, plast


