xEnergy - BPZ-FPK-400/150-45 Fr.plate HxB=150x400 45mm P - 119292
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 320 mm
Høyde - 150 mm
Bredde for skapinnbygging - 400 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 150 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081174294
Elnummer
2460818
Leverandørens varenummer
119292
Typebeskrivelse
2460818
Bredde:
320 mm
Høyde:
150 mm
Bredde for skapinnbygging:
400 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
150 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Plast
Type overflate:
Ubehandlet
Frontplate for HxB=150x400mm, med 45mm cutout, plast


