xEnergy - BPZ-FPK-400/200-45 Fr.plate HxB=200x400 45mm P - 119293
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 320 mm
Høyde - 200 mm
Bredde for skapinnbygging - 400 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 200 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081174300
Elnummer
2460819
Leverandørens varenummer
119293
Typebeskrivelse
2460819
Bredde:
320 mm
Høyde:
200 mm
Bredde for skapinnbygging:
400 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
200 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Plast
Type overflate:
Ubehandlet
Frontplate for HxB=200x400mm, med 45mm cutout, plast


