xEnergy - BPZ-FPK-800/100-BL Fr.plate HxB=100x800 P - 119273
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 720 mm
Høyde - 100 mm
Bredde for skapinnbygging - 800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 100 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081174102
Elnummer
2460799
Leverandørens varenummer
119273
Typebeskrivelse
2460799
Bredde:
720 mm
Høyde:
100 mm
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
100 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Plast
Type overflate:
Ubehandlet
Frontplate HxB=100x800mm, blind, plast