xEnergy - BPZ-FPK-800/200-BL Fr.plate HxB=200x800 P - 119275
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 720 mm
Høyde - 200 mm
Bredde for skapinnbygging - 800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 200 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081174126
Elnummer
2460801
Leverandørens varenummer
119275
Typebeskrivelse
2460801
Bredde:
720 mm
Høyde:
200 mm
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
200 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Plast
Type overflate:
Ubehandlet
Frontplate HxB=200x800mm, blind, plast


