xEnergy - BPZ-FPK-800/350-BL Fr.plate HxB=350x800 P - 119278
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 720 mm
Høyde - 350 mm
Bredde for skapinnbygging - 800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 350 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081174157
Elnummer
2460804
Leverandørens varenummer
119278
Typebeskrivelse
2460804
Bredde:
720 mm
Høyde:
350 mm
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
350 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Plast
Type overflate:
Ubehandlet
Frontplate HxB=350x800mm, blind, plast


