xEnergy - BPZ-FPP-1000/500-BL Fr.plate HxB=500x1000 - 134203
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 920 mm
Høyde - 500 mm
Bredde for skapinnbygging - 1000 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 500 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081310739
Elnummer
2461124
Leverandørens varenummer
134203
Typebeskrivelse
2461124
Bredde:
920 mm
Høyde:
500 mm
Bredde for skapinnbygging:
1000 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
500 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Frontplate med plastinnsats, for HxB=500x1000mm


