xEnergy - BPZ-FPP-1200/150-BL Fr.plate HxB=150x1200 - 120736
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 1120 mm
Høyde - 150 mm
Bredde for skapinnbygging - 1200 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 150 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081185665
Elnummer
2461012
Leverandørens varenummer
120736
Typebeskrivelse
2461012
Bredde:
1120 mm
Høyde:
150 mm
Bredde for skapinnbygging:
1200 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
150 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Frontplate med plastinnsats, for HxB=150x1200mm


