xEnergy - BPZ-FPP-400/300-BL-W Frontplate HxB=300x400, hvit - 108296
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 325 mm
Høyde - 305 mm
Bredde for skapinnbygging - 400 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 300 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081079605
Elnummer
2459382
Leverandørens varenummer
108296
Typebeskrivelse
2459382
Bredde:
325 mm
Høyde:
305 mm
Bredde for skapinnbygging:
400 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
300 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Frontplate med plastinnsats, for HxB=300x400mm, hvit


