xEnergy - BPZ-FPP-800/300-BL Frontplate HxB=300x800 - 108294
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 725 mm
Høyde - 305 mm
Bredde for skapinnbygging - 800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 300 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081078080
Elnummer
2459380
Leverandørens varenummer
108294
Typebeskrivelse
2459380
Bredde:
725 mm
Høyde:
305 mm
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
300 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Frontplate med plastinnsats, for HxB=300x800mm


