xEnergy - BPZ-FPP-800/500-BL-W Frontplate HxB=500x800, hvit - 108330
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 725 mm
Høyde - 505 mm
Bredde for skapinnbygging - 800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 500 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081079643
Elnummer
2459386
Leverandørens varenummer
108330
Typebeskrivelse
2459386
Bredde:
725 mm
Høyde:
505 mm
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
500 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Frontplate med plastinnsats, for HxB=500x800mm, hvit


