xEnergy - BPZ-FPS/10 Frontplate støtte - 106434
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Monteringsskinne
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 1000 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 14 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy systemkomponenter
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081062041
Elnummer
2465516
Leverandørens varenummer
106434
Typebeskrivelse
2465516
Modell / utførelse:
Monteringsskinne
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
1000 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
14 mm
Høyde:
998 mm
Dybde:
35 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Edelstål
RAL-nummer:
0