xEnergy - BPZ-FPS/16 Frontplate støtte, H=1600 - 106432

KopierKopier
xEnergy - BPZ-FPS/16 Frontplate støtte, H=1600

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Monteringsskinne

  • Bredde for skapinnbygging - 0 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 1600 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 0 mm

  • Bredde - 14 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015081062027

Elnummer

2459345

Leverandørens varenummer

106432

Typebeskrivelse

2459345

Modell / utførelse:

Monteringsskinne

Bredde for skapinnbygging:

0 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

1600 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Bredde:

14 mm

Høyde:

1598 mm

Dybde:

35 mm

Maks belastning:

0 kg

Materiale:

Metall

Farge:

Edelstål

RAL-nummer:

0

Frontplate støtte, H=1600mm