xEnergy - BPZ-GND-600 Jordskinne 20x5 Cu - 187868
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall tilkoblinger - 6
Materiale - Kobber
Kontaktskinnens overflate - Ubehandlet
Monteringsmetode - Andre
Tilkoblingsmål, tilkoblingsinnretning - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081855537
Elnummer
2456445
Leverandørens varenummer
187868
Typebeskrivelse
BPZ-GND-600
Antall tilkoblinger:
6
Materiale:
Kobber
Kontaktskinnens overflate:
Ubehandlet
Monteringsmetode:
Andre
Tilkoblingsmål, tilkoblingsinnretning:
Andre
Merkestrøm:
274 A
Skinne lengde:
408 mm
Skinnebredde:
20 mm
Skinnetykkelse:
5 mm
Avstand til montasjeplate:
29 mm
Horisontal montering:
Ja
Montasjetype, vertikal:
nei
Isolert montering:
Ja
Maks. Feste dreiemoment:
0 Nm